Appareil de mesure numérique à bras palpeur Mesures extérieures 0-30 mm, 0,01 mm, bille en métal dur D=3 mm

Réf.: 209-951
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
Référence article 209-951
Réf. fabricant 209-951
Article hors catalogue L40010 14033
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Permet de prendre des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP67.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 30
Valeur du pas de comptage : 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Précision : 0,04 mm
Valeur de graduation : 0.01
Commutable métrique/pouce : Oui
Pouces/métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Inclus 2x piles LR3, certificat de contrôle d'usine
Alimentation en énergie : 2x piles LR3 AAA