Fraise à chanfreiner carbure monobloc en plongeant et en tirant, TiAlN, ⌀ DC: 7,8mm

Réf.: 208185 7,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 7,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,05
Nombre de dents Z 5
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,25×L2 pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Chanfreinage en poussant et en tirant 45
Arrosage interne non
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 26 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
Longueur totale L 100 mm
Forme tronquée
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,012 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 208185 7,8
EAN / GTIN 4062406131357
Réf. fabricant 208185 7,8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
45
Acier < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
45
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue extra longue.
Tête à double profil avec angle de 45°.

Utilisation:

Pour ébavurage et chanfreinage également dans des endroits difficiles d’accès. Parfaitement adaptées aux travaux de détourage.
Pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement empêche efficacement la formation d’arêtes rapportées, même dans l’aluminium et l’INOX.