Cloth rolls 40x50 M A60 BASIC universal building materials

Réf.: 20781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 20781
EAN / GTIN 9003170207812
Réf. fabricant 20781
Article hors catalogue L50140 2363
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces rouleaux de tissu BASIC très flexibles vous permettent de travailler efficacement une multitude de matériaux différents. Qu’il s’agisse d’égaliser, de lisser, d’effectuer des travaux d’ébavurage légers ou de préparer des surfaces en général, ces rouleaux sur support tissé vous offrent la solution adéquate. Grâce à la répartition ouverte des grains, ils conviennent en outre parfaitement au ponçage à sec.

Caractéristique(s):

  • Forme: Rouleau en tissu
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, bois, métaux non ferreux, composites, gelcoat, plastique / PVC
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : A-B01 C JJ A60
  • Dimensions (P x H): 40 x 50 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 50 mm
  • Granulométrie: 60
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le ponçage à sec grâce à une répartition ouverte des grains sur un support en tissu entièrement flexible.
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surface à la main ou en combinaison avec une ponceuse vibrante
  • Pour l’égalisation, le lissage, l’ébavurage léger, la finition des revêtements et la préparation générale des surfaces