Salopette à poches genoux, Salopette en coton, Stretch, Bleu noir, Taille 90C56

Réf.: 20769-563-010 90C56
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
Référence article 20769-563-010 90C56
EAN / GTIN 5711074936021
Réf. fabricant 20769-563-010 90C56
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Extensible dans les deux sens
  • Double coutures rabattues sur les jambes et à l’entrejambe
  • Les jambes du pantalon sont de forme ergonomique.
  • Bretelles en tissu, réglables, avec élastique court et solide et boucles en plastique
  • Poche à rabat avec poche pour téléphone portable et rabat avec bouton-pression dissimulé
  • La taille est réglable
  • Passage de ceinture
  • Braguette avec fermeture à glissière
  • Poches avant
  • poches arrière
  • Poche sur la cuisse avec compartiment pour téléphone portable, rabat et boutons-pression dissimulés
  • Pochette pour mètre pliant, renforcée avec du tissu CORDURA®
  • Poches genoux en CORDURA® résistant (500 D)
  • Réglage simple et personnalisé de la hauteur des poches genouillères
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection genoux suivante: 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec les genouillères de type SHORT ou LONG conformément à la norme EN 14404.
  • La longueur de l’entrejambe peut être allongée de 3 cm en décousant la couture rouge à l’intérieur de l’ourlet.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 ; ProWash® - EN ISO 15797

Caractéristique(s):

  • Matériau: 97 % coton/3 % élastoléfine
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Homme
  • Certifications: NORME OEKO-TEX® STANDARD 100 ;
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: Convient au lavage industriel