Unité de maintenance 3 pièces « Standard », récipient en polycarbonate, cage de protection, BG2, G3/8

Réf.: 206303
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 206303
EAN / GTIN 4047322722063
Réf. fabricant 206303
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien 3 pièces « Standard », récipient en polycarbonate et panier de protection, BG 2, G 3/8, pression d’entrée max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar. Unités d’entretien en trois parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réactivable, avec purge secondaire, d’un séparateur centrifuge et d’un graisseur proportionnel.

Caractéristique(s):

  • A: 232,0 mm
  • B: 196,7 mm
  • C: 51,0 mm
  • BG: 2
  • DN: 6
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression / aluminium, laqué argent
  • Filetage: G 3/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 1400 l/min
  • Manomètre Ø: 50 mm
  • Support d’égouttage: PA
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression ?p = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C