Extracteur 3-bras avec griffes d'extraction oscillantes, réglables en hauteur, jusqu'à 250 mm capacité de serrage, 220 mm profondeur de serrage

Réf.: 206-02
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 206-02
EAN / GTIN 4021176029318
Réf. fabricant 206-02
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de la plaque de connexion lourd à 3-bras avec des griffes d'extraction oscillantes et réglables en hauteur est utilisé pour l'extraction centrée de grands roulements, engrenages et disques de toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de libérer toute pièce qui est montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les griffes d'extraction oscillantes s'adaptent à chaque situation d'installation et peuvent être utilisées de manière universelle grâce à la profondeur de serrage réglable. Selon la version, la forme des griffes varie. La configuration à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et assure ainsi une prise particulièrement sécurisée sur la pièce à extraire.
  • Griffes d'extraction réglables pour une adaptation individuelle de la profondeur de serrage
  • Les griffes d'extraction oscillantes offrent de nombreuses possibilités de réglage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 320 mm
  • Largeur totale [inch]: 12 5/8
  • Profondeur totale [mm]: 320 mm
  • Profondeur totale [inch]: 12 5/8
  • Hauteur totale [mm]: 245 mm
  • Hauteur totale [inch]: 9 5/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Dimension du filetage: G 1 1/8 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 9 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 1/32
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 220 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 8 5/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 24 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 15/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 50 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 18 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/4
  • Couple maxi [Nm]: 150 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 110.64
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 5.51
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Nombre de réglages de la profondeur de serrage: 2
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés