Manomètre pour pneus à main, HS, manomètre Ø 80 mm, évalué pour la conformité, 0-12 bar

Réf.: 205568
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 205568
EAN / GTIN 4047322713818
Réf. fabricant 205568
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre pour pneus avec levier à valve auto-obturante, manomètre Ø 80 mm, homologué, 0-12 bar/170 psi, embout NW 7, 2. Manomètre protégé contre les chocs et les coups grâce à un capot de protection en plastique indépendant. Les manomètres sont résistants à la surpression et peuvent être sollicités jusqu’à la valeur finale de la plage d’affichage correspondante. Avec embout pour raccord NW 7, 2. Depuis 2021, toutes les variantes sont uniquement vendues avec une évaluation de conformité selon le module D. Attestation d’examen de type: Directive selon le module B: DE-19-M-PTB-0053.

Caractéristique(s):

  • Exécution: avec goupille à levier
  • Manomètre Ø: 80 mm
  • Description: évalué pour la conformité
  • Longueur tuyau: 50 cm
  • Plage de mesure max. bar: 12 bar
  • Plage de mesure max. psi: 170
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0