2-bras extracteur de plaque de connexion avec griffes d'extraction oscillantes, réglables en hauteur, jusqu'à 300 mm capacité de serrage, 280 mm profondeur de serrage

Réf.: 205-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 205-1
EAN / GTIN 4021176028816
Réf. fabricant 205-1
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L’extracteur de plaques lourd, 2-bras avec griffes d'extraction oscillantes et réglables en hauteur est utilisé pour l'extraction centrée de grands roulements, engrenages et disques dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Il permet de desserrer toute pièce montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les griffes d'extraction oscillantes s'adaptent à toutes les situations de montage et sont universellement utilisables grâce à la possibilité de réglage de la profondeur de serrage. Selon l'exécution, la forme des griffes diffère.
  • Griffes d'extraction réglables pour une adaptation individuelle de la profondeur de serrage
  • Les griffes d'extraction oscillantes offrent de nombreuses possibilités de réglage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 360 mm
  • Largeur totale [inch]: 14 3/16
  • Profondeur totale [mm]: 58 mm
  • Profondeur totale [inch]: 2 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 330 mm
  • Hauteur totale [inch]: 12 1
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 27 mm
  • Dimension du filetage: G 3/4 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 11 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 1/2
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 280 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 11 1/32
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 18 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 11/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 48 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 7/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 18 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/4
  • Couple maxi [Nm]: 280 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 206.53
  • Force de traction maxi [kN]: 100 kN
  • Force de traction maxi [t]: 10 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 11.02
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm
  • Nombre de réglages de la profondeur de serrage: 2
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)