Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 32 mm

Réf.: 204195
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
Référence article 204195
EAN / GTIN 4069739365008
Réf. fabricant 17.BMT32DLB2000X110
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT60B Okuma, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT32DLB2000X110
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 95
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 32 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 139 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 110 mm
  • Taille de queue: BMT60B Okuma
  • Taille de l’interface: Ø 32,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe