Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Réf.: 203085 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice différent
Pas des arêtes de coupe différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,18×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 23 mm
⌀ de détalonnage D1 3,9 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Nombre de brise-copeaux 1
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,08 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 0,046 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 203085 4
EAN / GTIN 4062406573737
Réf. fabricant 203085 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
330
Acier < 900 N/mm²
P
290
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement conçue pour l’usinage TPC universel.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture grâce à l'utilisation de substrats et grains ultra-fins permettant une flexion optimisée.
Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

ae max = 0,18×D pour l’usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.