Blouse ULTIMATE STRETCH, Blanc, taille M

Réf.: 20154-511-06 M
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
Référence article 20154-511-06 M
EAN / GTIN 5711074847297
Réf. fabricant 20154-511-06 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Tissu extensible haut de gamme, léger et résistant
  • Sèche rapidement
  • Réglage à boutons-pression aux poignets
  • Fentes sur les côtés
  • Fermeture avec boutons-pression dissimulés
  • Boutons-pression en métal
  • Possibilité d’insérer des badges nominatifs ainsi que des puces HF et UHF
  • Marquage couleur pour chaque taille
  • Le produit convient au lavage industriel.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 ; ProWash® - EN ISO 15797 ; HACCP DIN 10524 ; HACCP

Caractéristique(s):

  • Matériau: 88 % polyester/12 % élastoléfine
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Homme
  • Certifications: OEKO-TEX® STANDARD 100 ; HACCP DIN 10524 ; HACCP
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: ULTIMATE STRETCH, poids léger, ProWash®, séchage rapide, adapté au lavage industriel