Lames de scie à métaux 18 ZPZ V218 HE 10 pièces

Réf.: 20144V218HE
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
Type de produit Scies à archet

Identification et classification

Référence article 20144V218HE
EAN / GTIN 082472201444
Réf. fabricant 20144V218HE
Article hors catalogue L51190 183
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Technologie T2™ : un nouveau design de lame révolutionnaire avec une durée de vie jusqu'à 100% plus longue par rapport à la génération précédente de lames de scie sabre LENOX®.
  • Incassable : construction bi-métal avec 5% de cobalt, permet aux lames de se plier et d'être flexibles sans se casser avec une excellente performance de coupe.
  • Dimensions de la lame : 300 x 13 mm