Veste Soft Shell ACCELERATE, Homme, Anthracite foncé/Noir, Taille XS

Réf.: 20102-253-1809 XS
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
Référence article 20102-253-1809 XS
EAN / GTIN 5711074931804
Réf. fabricant 20102-253-1809 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant
  • Polaire à l'intérieur
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Poches zippées
  • pour une meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Respirant
  • Polaire à l'intérieur
  • Col droit
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches intérieures
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 280 g/m²
  • coque souple à 2 couches.
  • Tour de poitrine: 88 cm / 34,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal