Jauge de gorge sans comparateur 250-275 mm

Réf.: 201-111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Identification et classification

Référence article 201-111
EAN / GTIN 4946368051444
Réf. fabricant 201-111
Article hors catalogue L40010 2774
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les jauges à mâchoires réglables permettent de mesurer rapidement et avec précision des diamètres extérieurs de tous types jusqu'à une plage de 300 mm et offrent les avantages suivants : évaluations Bon/NG très simples. grande enclume plate en carbure. Course de l'enclume de 2 mm.

Caractéristique(s):

  • Étai de levage: 2 mm
  • Remarques: Pour tige de 8 mm
  • Planéité: 1 µm
  • Taille / dimension: 0,57 X 0,384 X 0,13 M
  • Plage de mesure: 250 - 275
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision (13,5 x 12 mm)
  • Force de mesure: 12-18
  • Parallélisme: 5 µm
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Protection des mains avec
Butée de pièce réglable