MARTEAU RIVOIR COMPOSITE 40MM

Réf.: 200C.40
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 200C.40
EAN / GTIN 3148517554627
Réf. fabricant 200C.40
Article hors catalogue L60130 5396
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche ergonomique de sécurité avec âme en graphite

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1,025