Gilet thermique FOOD & CARE, Unisexe, Blanc, Taille 5XL

Réf.: 20065-318-06 5XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 20065-318-06 5XL
EAN / GTIN 5711074862559
Réf. fabricant 20065-318-06 5XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle
  • Hydrofuge
  • Le produit est une combinaison de tissu résistant et de tissu extensible. Le tissu extensible est là où une plus grande liberté de mouvement est nécessaire
  • Il est possible d'utiliser des étiquettes nominative, une puce RF et une puce UHF
  • Col légèrement biseauté qui se ferme près du cou et maintient le froid à l'extérieur
  • Le produit est conforme aux principes HACCP

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Les pièces du produit sont en tissu extensible
  • Col droit
  • Col légèrement biseauté qui se ferme près du cou et maintient le froid à l'extérieur
  • Fentes sur les côtés
  • Fermeture avec boutons-pression dissimulés
  • Boutons-pression métalliques
  • Il est possible d'utiliser des étiquettes nominative, une puce RF et une puce UHF
  • Marquage de couleur pour chaque taille
  • Convient pour le lavage industriel
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Tour de poitrine: 140 cm / 55 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier