Veste de travail ULTIMATE STRETCH, Dame, Blanc, taille M

Réf.: 20064-511-06 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 20064-511-06 M
EAN / GTIN 5711074846023
Réf. fabricant 20064-511-06 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe femme
  • Tissu extensible haut de gamme, léger et résistant
  • Sèche rapidement
  • Bords-côtes aux poignets
  • Fentes sur les côtés
  • Fermeture avec boutons-pression dissimulés
  • Boutons-pression en métal
  • Possibilité d’insérer des badges nominatifs ainsi que des puces HF et UHF
  • Marquage couleur pour chaque taille
  • Le produit convient au lavage industriel.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 ; ProWash® - EN ISO 15797 ; HACCP DIN 10524 ; HACCP

Caractéristique(s):

  • Matériau: 88 % polyester/12 % élastoléfine
  • information de sécurité: Standard
  • Groupe cible: Dame
  • Certifications: OEKO-TEX® STANDARD 100 ; HACCP DIN 10524 ; HACCP
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: Coupe femme, ULTIMATE STRETCH, poids léger, ProWash®, adapté au lavage industriel, séchage rapide

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier