Veste thermique FOOD & CARE, Unisexe, Blanc, Taille L

Réf.: 20015-318-06 L
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 20015-318-06 L
EAN / GTIN 5711074862689
Réf. fabricant 20015-318-06 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle
  • Hydrofuge
  • Le produit est une combinaison de tissu résistant et de tissu extensible. Le tissu extensible est là où une plus grande liberté de mouvement est nécessaire
  • Il est possible d'utiliser des étiquettes nominative, une puce RF et une puce UHF
  • Col légèrement biseauté qui se ferme près du cou et maintient le froid à l'extérieur
  • Le produit est conforme aux principes HACCP

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Les pièces du produit sont en tissu extensible
  • Col droit
  • Col légèrement biseauté qui se ferme près du cou et maintient le froid à l'extérieur
  • Poignets côtelés
  • Fentes sur les côtés
  • Fermeture avec boutons-pression dissimulés
  • Boutons-pression métalliques
  • Il est possible d'utiliser des étiquettes nominative, une puce RF et une puce UHF
  • Marquage de couleur pour chaque taille
  • Convient pour le lavage industriel
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal