• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Extracteur universel 2-bras avec broche hydraulique, capacité de serrage 105 mm jusqu'à 750 mm, profondeur de serrage 750 mm

Réf.: 20-5-H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 20-5-H
EAN / GTIN 4021176228063
Réf. fabricant 20-5-H
Article hors catalogue L80010 1983
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel à deux bras et à profondeur de serrage réglable est utilisé pour extraire des roulements, des engrenages et des rondelles de toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Le 20-5 est le plus grand de son genre au monde et donc l'extracteur le plus puissant de la série 20. Il permet de desserrer tout composant monté sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Grâce à sa portée et à sa profondeur de serrage réglables individuellement, l'extracteur s'adapte à toutes les situations d'extraction et garantit un démontage particulièrement sûr et non destructif, aussi bien pour l'extraction extérieure que pour l'extraction intérieure
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • Application également aux composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles, glissant sur la traverse

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 105 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 29 1/2
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 4 1/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 750 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 750 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 29 1/2
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 500 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 19 11/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 550 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 21 5/8
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [mm]: 580 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [pouce]: 22 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A4 [mm]: 600 mm
  • Profondeur de serrage de l'arrachement extérieur A4 [inch]: 23 5/8
  • Profondeur de serrage de l'extraction extérieure A5 [mm]: 750 mm
  • Profondeur de serrage de l'arrachage extérieur A5 [pouce]: 29 1/2
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 10 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 60 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 2 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 60 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 2 3/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 100 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 3 15/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 40 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1 9/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 340 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 13 3/8
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 39 3/8
  • Force de traction maxi [kN]: 120 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 105 mm - 750 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1.000 mm
  • Moyeu [mm]: 52
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)