• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

2-bras extracteur universel avec broche hydraulique, capacité de serrage 15 mm à 520 mm, profondeur de serrage 209 mm

Réf.: 20-4-H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-4-H
EAN / GTIN 4021176227981
Réf. fabricant 20-4-H
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel à deux bras et à profondeur de serrage réglable est utilisé pour extraire des roulements, des engrenages et des rondelles de toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Le 20-5 est le plus grand de son genre au monde et donc l'extracteur le plus puissant de la série 20. Il permet de desserrer tout composant monté sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Grâce à sa portée et à sa profondeur de serrage réglables individuellement, l'extracteur s'adapte à toutes les situations d'extraction et garantit un démontage particulièrement sûr et non destructif, aussi bien pour l'extraction extérieure que pour l'extraction intérieure
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • Application également aux composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles, glissant sur la traverse

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 15 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 20 1/2
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 9/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 520 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 209 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 8 1/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 10 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 60 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 2 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 60 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 2 3/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 200 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 590 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 7/8
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 23 1/4
  • Force de traction maxi [kN]: 120 kN
  • Force de traction maxi [t]: 12 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 13.23
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm
  • Moyeu [mm]: 52
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)