• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

2-bras extracteur universel avec broche hydraulique, capacité de serrage 0 mm jusqu'à 250 mm, profondeur de serrage 210 mm

Réf.: 20-3-H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-3-H
EAN / GTIN 4021176786839
Réf. fabricant 20-3-H
Article hors catalogue L80010 2375
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec broche hydraulique convient pour l'extraction de roulements, de roues dentées et de disques particulièrement serrés avec une force de traction allant jusqu'à 20 t. Grâce à l'hydraulique intégrée, aucune pompe externe n'est nécessaire. Le levier extensible manuellement peut être pivoté à 360°. Le filetage de connexion flexible sur la broche permet de monter divers outils d'extraction du catalogue KUKKO en fonction de la taille du filetage.
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • Application également aux composants excentriques grâce aux crochets d'extracteur mobiles, glissant sur la traverse

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 9 13/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 210 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 8 1/4
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 180 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 340 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 1/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 13 3/8
  • Force de traction maxi [kN]: 120 kN
  • Force de traction maxi [t]: 12 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 13.23
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Moyeu [mm]: 52
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)