• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Crochets d'extracteur standard minces à réglage rapide (paire, longueur totale 336 mm)

Réf.: 2-303-Px
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2-303-Px
EAN / GTIN 4021176013195
Réf. fabricant 2-303-Px
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le couple de deux crochets d'extracteur fins à réglage rapide est adapté aux extracteurs universels 2-bras. Les crochets d'extracteur fins garantissent que même les espaces étroits et difficilement accessibles sont atteints. Les molettes de réglage manuelle vertes assurent un confort d'utilisation optimal et permettent - même avec des mains mouillées ou huileuses - un démontage ou une fixation rapides et sans outil des crochets d'extracteur.
  • Grâce aux crochets d'extracteur libres et coulissants sur la traverse, il est également possible d'extraire des composants excentriques.
  • Grâce au moletage, un desserrage ou un déplacement rapide des crochets d'extracteur sans outil est possible

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 12
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 32 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 1/4
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 8 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 5/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 19 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 3/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 4 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Longueur totale [mm]: 336 mm
  • Longueur totale [inch]: 13 1/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)