Buse sol humide/sec avec crochet de stationnement, DN 35, 300 mm

Réf.: 2.899-811.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.899-811.0
EAN / GTIN 4066529064516
Réf. fabricant 2.899-811.0
Article hors catalogue L00940 2326
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Pour un nettoyage minutieux à sec et humide ainsi que pour éliminer les poussières fines et les saletés grossières : Buse pour sol humide/sec DN 35 en plastique robuste avec une largeur de travail de 300 millimètres et des rouleaux latéraux. En outre, il dispose d'un crochet de stationnement pratique pour un stationnement sûr. La faible poids de la brosse pour sol NT facilite la manipulation. Les bandes de brossage et les lèvres en caoutchouc peuvent être changées rapidement, facilement et, surtout, sans outils à l'aide d'un clip.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 300 mm
  • poids avec emballage : 0,3 kg
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35