tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur 505 mm, plastique,

Réf.: 2.889-218.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-218.0
EAN / GTIN 4054278483597
Réf. fabricant 2.889-218.0
Article hors catalogue L00940 2126
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Convient: HV 1/1 BP, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, Front 600 l

le jeu de tuyaux d'aspiration se compose de 2 tuyaux d'aspiration en plastique de haute qualité (DN 35 et longueur 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main batterie HV 1/1 BP et l'aspirateur eau/sec de Kärcher.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 502 x 80 x 40 mm
  • Poids: 0,3 kg
  • poids avec emballage : 0,3 kg
  • Longueur : 505 mm
  • Matériau: Plastique
  • Quantité : 2 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35