flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, El, clip 2,0, baïonnette 2,0

Réf.: 2.889-136.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-136.0
EAN / GTIN 4054278256290
Réf. fabricant 2.889-136.0
Article hors catalogue L00950 180754
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le flexible d'aspiration électriquement conducteur de taille nominale DN 35 est idéal pour une utilisation avec les aspirateurs eau/sec Kärcher. Le tuyau de 2,5 mètres de long est doté d'une baïonnette 2,0-raccord du côté de l'appareil et d'un clip-2,0-raccord du côté de l'accessoire. Les deux raccords 2,0 sont compatibles avec les ventouses de 2017.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 420 x 370 x 90 mm
  • raccord côté appareil** : Baïonnette 2,0
  • raccord sur la page des accessoires*: Attache 2,0
  • Exécutions : Conducteur d'électricité
  • Poids: 0,7 kg
  • poids avec emballage : 0,7 kg
  • Longueur : 2,5 m
  • Quantité : 1 pièces
  • flexible d'aspiration : conducteur électrique
  • Diamètre nominal standard : DN 35