flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, cône, fermeture à cliquet

Réf.: 2.889-100.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.889-100.0
EAN / GTIN 4054278026268
Réf. fabricant 2.889-100.0
Article hors catalogue L00950 180738
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le flexible d'aspiration de taille nominale DN 35 est idéal pour une utilisation avec les aspirateurs à sec de Kärcher. Le tuyau de 2 mètres de long est doté d'une fermeture clipsable du côté de l'appareil et d'un raccord conique du côté de l'accessoire.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 550 x 450 x 50 mm
  • raccord côté appareil** : Cliquez sur Fermer
  • raccord sur la page des accessoires*: Cône
  • Exécutions : Standard
  • Poids: 0,4 kg
  • poids avec emballage : 0,4 kg
  • Longueur : 2 m
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35