Jeu de filtres AF 30

Réf.: 2.863-067.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.863-067.0
EAN / GTIN 4054278926667
Réf. fabricant 2.863-067.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le kit de filtres H13 avec une forte proportion de charbon actif à revêtement antibactérien élimine de manière fiable un grand nombre de polluants dans l'air avec une efficacité de séparation de 99,95 % à un diamètre particulaire de 0,3 µm. Le filtre capture la poussière, les poussières fines, les particules, les aérosols, les agents pathogènes et même les virus. En outre, le revêtement antibactérien du matériau filtrant élimine les germes et les bactéries et est complété par une couche de charbon actif qui filtre les odeurs, les vapeurs chimiques, les COV (composés organiques volatils) et d'autres polluants de l'air.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 357 x 178 x 80 mm
  • Poids: 0,9 kg
  • poids avec emballage : 1 kg
  • Conditionnement
    à respecter: 2 pièces

Avantage(s):

Filtration H13 :
  • H13-filtre pour une élimination fiable des agents pathogènes et des aérosols.
  • Efficacité du filtre de 99,95%.
Teneur en charbon actif :
  • Pour lier les odeurs et les vapeurs chimiques.