Kit de filtration HEPA 14 solution

Réf.: 2.863-035.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.863-035.0
EAN / GTIN 4054278865324
Réf. fabricant 2.863-035.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Performances de filtre et sécurité optimales dans tous les intérieurs avec un volume de passagers accru : Le kit de filtration HEPA 14 pour le post-équipement du purificateur d'air Kärcher AF 100 offre une efficacité de séparation de 99,995 % pour des diamètres de particules de 0,1 à 0,3 µm. Le filtre élimine en toute sécurité la poussière, les poussières fines, les aérosols et même les agents pathogènes tels que les bactéries, les germes et les virus de l'air ambiant. Chaque filtre fourni par Kärcher est testé individuellement et certifié selon la norme DIN en 1822. Que ce soit dans les écoles, les garderies, les cabinets médicaux ou les bureaux: Ensemble, notre purificateur d'air AF 100 et le HEPA-14-filtre garantissent des performances de filtration et une sécurité maximales en intérieur et contribuent ainsi de manière significative à un concept d'hygiène efficace.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 285 x 145 x 545 mm
  • Poids: 4,1 kg
  • poids avec emballage : 4,8 kg
  • Débit d'air : jusqu'à 550 m³/h.
  • Conditionnement
    à respecter: 2 pièces