Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur 615-1007 mm, aluminium. Laqué gris basalte,

Réf.: 2.862-011.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.862-011.0
EAN / GTIN 4066529012807
Réf. fabricant 2.862-011.0
Article hors catalogue L00950 237419
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Convient: BVL 3/1 BP, BVL 5/1 BP, T 9/1 BP, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1

tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour aspirateurs à sec de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur 615–1007 mm.

Caractéristique(s):

  • poids avec emballage : 0,3 kg
  • Longueur : 615 – 1007 mm
  • Matériau: Aluminium
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35