Module d’extension châssis de base

Réf.: 2.855-279.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-279.0
EAN / GTIN 4054278905853
Réf. fabricant 2.855-279.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le module d’extension châssis de base convient pour soutenir le sac poubelle ou pour transporter 2 × seaux de 6 litres ou 1 × seau de 12 litres ainsi que de petits appareils de nettoyage comme par exemple le EB 30/1 Li-Ion ou le BR 30/1 C Bp. Il peut également être fixé sur le cadre supérieur du chariot afin d’élargir la zone de travail et de créer un espace de rangement.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 563 x 331 x 81 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Fixation facile sur les trolleys.: Le module d’extension se fixe et se démonte sans effort sur les trolleys.
  • Fixation facile sur les trolleys.: Aucun temps de formation n’est nécessaire pour les personnes qui l’utilisent.
  • Peut être utilisée comme surface de rangement.: Elle peut également être fixée au cadre supérieur du trolley pour étendre la zone de travail et gagner de la place de rangement.

Avantage(s):

  • Fixation facile sur les trolleys.
  • Peut être utilisée comme surface de rangement.