FlexoLink M

Réf.: 2.855-254.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-254.0
EAN / GTIN 4054278905631
Réf. fabricant 2.855-254.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le FlexoLink M permet de fixer les machines au chariot pendant le transport. Il s’agit notamment de petites machines de nettoyage comme l’EB 30/1 ou le HV 1/1. Lors du transport d’aspirateurs comme le T 9/1 Bp, le tuyau de l’aspirateur peut être fixé de manière pratique. Le FlexoLink M peut être fixé soit à la barre pour FlexoLink, soit au FlexoGrip ou au FlexoDock.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 112 x 99 x 36 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Fixation des machines de nettoyage sur le trolley: Il s’agit notamment des petites machines de nettoyage comme EB 30/1 ou HV 1/1.
  • Fixation des machines de nettoyage sur le trolley: Lors du transport d’aspirateurs comme le T 9/1 Bp, le tuyau de l’aspirateur peut être fixé.
  • Fixation rapide et simple: Se fixe et s’enlève en quelques secondes grâce aux possibilités de fixation.
  • Fixation rapide et simple: Fixation rapide et simple des machines de nettoyage sur le trolley en cas de besoin.
  • Se fixe à la barre FlexoLink, au FlexoGrip et au petit cadre supérieur de la version Swift.: Toujours la place adéquate sur le trolley pour les machines.

Avantage(s):

  • Fixation des machines de nettoyage sur le trolley
  • Fixation rapide et simple
  • Se fixe à la barre FlexoLink, au FlexoGrip et au petit cadre supérieur de la version Swift.