FlexoDock

Réf.: 2.855-241.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-241.0
EAN / GTIN 4054278905518
Réf. fabricant 2.855-241.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le FlexoDock permet d’accoupler 2 ou plusieurs chariots FlexoMate et de les désaccoupler rapidement et facilement. Cela augmente la flexibilité lors de l’utilisation de la flotte de nettoyage.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 451 x 147 x 62 mm
  • Possibilité de fixation pour les ustensiles de nettoyage: On peut fixer au choix un FlexoLink S, un FlexoLink M ou un FlexoLink XL.
  • Unité de commande: PCE
  • Une flexibilité accrue: Il est possible de connecter et de déconnecter 2 ou plusieurs trolleys.
  • Couplage et découplage rapides et simples.: Processus de couplage très simple à la main.
  • Couplage et découplage rapides et simples.: Aucun effort n’est nécessaire.
  • Couplage et découplage rapides et simples.: Aucun effort n’est nécessaire.

Avantage(s):

  • Une flexibilité accrue
  • Couplage et découplage rapides et simples.
  • Possibilité de fixation pour les ustensiles de nettoyage