Kit tiroir 31 L

Réf.: 2.855-235.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-235.0
EAN / GTIN 4054278905464
Réf. fabricant 2.855-235.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le kit de tiroirs de 31 litres contient à la fois un tiroir de 31 litres en matériau recyclé et 2 supports de tiroirs ouverts à fixer. Les très grands tiroirs offrent ainsi beaucoup d’espace de rangement pour le stockage sûr des ustensiles de nettoyage ainsi que des équipements de nettoyage manuel. L’accès aux tiroirs est possible des deux côtés. Le kit peut être utilisé comme mise à niveau d’une nouvelle configuration de trolley et peut être fixé à différentes hauteurs.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 502 x 433 x 332 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Possibilité d’utiliser un code couleur.: Il est possible de fixer des clips de couleur en rouge, bleu, vert et jaune sur le seau.
  • Possibilité d’utiliser un code couleur.: Augmentation de l’hygiène de nettoyage en réduisant et en évitant la transmission de germes.
  • Fixation et utilisation flexibles du tiroir: La hauteur de fixation et l’orientation du tiroir peuvent être réglées individuellement.
  • Fixation et utilisation flexibles du tiroir: Le tiroir peut être retiré dans les deux sens, ce qui permet de gagner du temps.
  • Espace de rangement spacieux pour stocker les ustensiles de nettoyage en toute sécurité: Grâce au tiroir, l’équipement de nettoyage est bien rangé, même dans les versions trolley ouvertes.
  • Espace de rangement spacieux pour stocker les ustensiles de nettoyage en toute sécurité: Le plus grand tiroir, d’une capacité de 31 litres, offre beaucoup de place pour les ustensiles de nettoyage, comme par exemple les lingettes, les éponges, le papier toilette ou les produits de nettoyage.
  • Utilisation de matériaux recyclés de manière durable: Le tiroir est fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés.

Avantage(s):

  • Espace de rangement spacieux pour stocker les ustensiles de nettoyage en toute sécurité
  • Fixation et utilisation flexibles du tiroir
  • Utilisation de matériaux recyclés de manière durable
  • Possibilité d’utiliser un code couleur.