Kit tiroir 8 L

Réf.: 2.855-233.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.855-233.0
EAN / GTIN 8011706385386
Réf. fabricant 2.855-233.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le kit de tiroirs de 8 litres contient à la fois un tiroir de 8 litres en matériau recyclé et 2 supports de tiroirs ouverts à fixer. Les tiroirs offrent ainsi un vaste espace de rangement pour stocker en toute sécurité les ustensiles de nettoyage ainsi que le matériel de nettoyage manuel. L’accès aux tiroirs est possible des deux côtés. Le kit peut être utilisé comme mise à niveau d’une nouvelle configuration de trolley et peut être fixé à différentes hauteurs.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 502 x 433 x 80 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Possibilité d’utiliser un code couleur.: Il est possible de fixer des clips de couleur en rouge, bleu, vert et jaune sur le seau.
  • Possibilité d’utiliser un code couleur.: Augmentation de l’hygiène de nettoyage en réduisant et en évitant la transmission de germes.
  • Fixation et utilisation flexibles du tiroir: La hauteur de fixation et l’orientation du tiroir peuvent être réglées individuellement.
  • Fixation et utilisation flexibles du tiroir: Le tiroir peut être retiré dans les deux sens, ce qui permet de gagner du temps.
  • Espace de rangement spacieux pour stocker les ustensiles de nettoyage en toute sécurité: Grâce au tiroir, l’équipement de nettoyage est bien rangé, même dans les versions trolley ouvertes.
  • Espace de rangement spacieux pour stocker les ustensiles de nettoyage en toute sécurité: Le plus petit tiroir, d’une capacité de 8 l, offre beaucoup de place pour les ustensiles de nettoyage tels que les chiffons de nettoyage, les éponges ou les grattoirs.
  • Utilisation de matériaux recyclés de manière durable: Le tiroir est fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés.

Avantage(s):

  • Espace de rangement spacieux pour stocker les ustensiles de nettoyage en toute sécurité
  • Fixation et utilisation flexibles du tiroir
  • Utilisation de matériaux recyclés de manière durable
  • Possibilité d’utiliser un code couleur.