ABS 4 brosses latérales

Réf.: 2.853-034.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 2.853-034.0
EAN / GTIN 4066529002976
Réf. fabricant 2.853-034.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le kit de fixation pour balais latéraux 4 est la solution optimale pour maximiser les performances de surface pendant les opérations de nettoyage avec notre balayeuse autoportée à batterie KM 100/120 R BP, qui doit être équipée du balai gauche en option. En plus de doubler la largeur de travail, le kit d'extension offre de nombreux autres avantages pour l'utilisateur. Grâce à la grande saillie latérale des brosses latérales, il permet également un balayage sûr près du bord à proximité immédiate des bords de collision. Pour les applications de balayage extérieur, la conception impressionne également lors du balayage des bords et une surface légèrement plus élevée, comme le bord de la route et le trottoir, tandis que le balayage sous les étagères est possible à l'intérieur. Les brosses latérales sont pliables pour faciliter le passage des goulots d'étranglement. Le kit de fixation est très facile à monter ou à démonter ; un chariot de transport pour le transport séparé est inclus dans le équipement standard.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 690 x 2300 x 880 mm
  • Poids: 64 kg
  • poids avec emballage : 89,8 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés