Support pour ventouses NT 22/1 AP BP

Réf.: 2.853-030.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.853-030.0
EAN / GTIN 4066529007957
Réf. fabricant 2.853-030.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Pour le transport sans effort de l'aspirateur eau/sec NT 22/1 développé par Kärcher pour notre KM 100/120 R. le puissant aspirateur à piles est idéal pour nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les coins ou les petits espaces. À cette fin, il peut être utilisé à tout moment et n'importe où, économisant ainsi des itinéraires superflus et donc un temps de travail précieux.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 616 x 220 x 30 mm
  • Installation en usine : 2 853-030,7
  • Poids: 0,5 kg
  • poids avec emballage : 3,3 kg