Tête de brosse R100

Réf.: 2.763-056.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 2.763-056.0
EAN / GTIN 4054278980850
Réf. fabricant 2.763-056.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La tête de brosse avec 2 brosses rotatives offre une fonction préventive qui permet de gagner du temps et des tabliers latéraux qui s'adaptent automatiquement à la surface. Ils retiennent l'eau sous la tête de brosse et assurent ainsi un approvisionnement optimal de la flotte de nettoyage à la barre d'aspiration, même dans les virages. La conception intelligente permet un changement de brosse sans outil, tandis que grâce à la largeur de travail de 100 cm, des surfaces encore plus grandes peuvent être nettoyées rapidement.

Caractéristique(s):

  • Nombre de brosses : 2 pièces
  • Largeur de travail : 100 cm
  • poids avec emballage : 154,5 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés