Tête de brosse R55

Réf.: 2.763-052.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.763-052.0
EAN / GTIN 4054278957135
Réf. fabricant 2.763-052.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Robuste et pratique, la tête de brosse rotative R 55 est fabriquée en aluminium résistant et de haute qualité. Il a une largeur de travail de 55 centimètres et comprend 2 brosses à rouleaux. La fonction préventive intégrée permet de gagner un temps précieux dans le processus de nettoyage. La conception compacte de la tête de brosse permet également le châssis des étagères avec une faible distance au sol. Grâce au bruit de fonctionnement silencieux, il est possible de l'utiliser dans des zones sensibles au bruit sans aucun problème, même pendant le fonctionnement. Les rouleaux déflecteurs intégrés protègent l'environnement contre les dommages et assurent la conservation durable du produit. Les composants codés par couleur et une aide à l'insertion de la brosse garantissent également une utilisation et un entretien faciles.

Caractéristique(s):

  • Nombre de brosses : 2 pièces
  • Largeur de travail : 550 mm
  • poids avec emballage : 23,1 kg
  • Puissance : 980W
  • Serrage: 24 V

Téléchargements et documents

Produits adaptés