ABS : Préparation de la télécommande 1 nettoyage M.,

Réf.: 2.209-779.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.209-779.0
EAN / GTIN 4039784599246
Réf. fabricant 2.209-779.0
Article hors catalogue L00950 178915
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Application ND préparation télécommande HD, RM 1

le kit de fixation permet le contrôle de l'ajout de détergent via une télécommande directement au point de retrait. L'application à basse pression est particulièrement économique. Des pompes doseuses de nettoyage supplémentaires ne sont pas nécessaires. Pendant l'application, il y a une faible formation d'aérosols (brouillard de pulvérisation). Le kit d'équipement est particulièrement recommandé pour les points de taraudage utilisés à plusieurs reprises par les mêmes personnes et pour les tâches de nettoyage pouvant être effectuées dans la zone de basse pression.

Caractéristique(s):

  • poids avec emballage : 1,3 kg