Nettoyant de surface FRV 30 me

Réf.: 2.111-012.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2.111-012.0
EAN / GTIN 4054278175904
Réf. fabricant 2.111-012.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le nettoyant de surface FRV 30 me en acier inoxydable permet un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 85 °C. grâce à l'aspiration automatique eau sale intégrée, le FRV 30 me rend le nettoyage de surface encore plus efficace, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le FRV 30 me est équipé d'un tuyau d'aspiration en polyuréthane résistant à la température de 7,5 m de long. Les roulettes pivotantes sans étirage et le roulement en céramique double sont d'autres caractéristiques de qualité du nettoyant de surface haute performance. Caractéristiques techniques : Max. 250 bar, 1300 l/h. (Veuillez commander le kit de buse spécifique à l'appareil séparément.)

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • poids avec emballage : 7,6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier