Filtre à charbon actif G1/2 sans manomètre différentiel, 0, 003 mg/m³

Réf.: 199820
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 199820
EAN / GTIN 4047322715621
Réf. fabricant 199820
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre à charbon actif sans manomètre différentiel, 0,003 mg/m³, G 1/2, pression d’entrée 0 - 16 bar, température ambiante du fluide 1,5 °C à 80 °C. Pour l’adsorption de fluides sous forme de vapeur. Le montage en amont d’un microfiltre est nécessaire si l’air disponible n’est pas sec.

Caractéristique(s):

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1/2
  • Débit: 1500 l/min
  • teneur en huile résiduelle: 0,003 mg/m³
  • Rendement: 99,9999 %
  • Eléments filtrants: Matière non tissée, imprégnée de charbon actif
  • récipient filtrant: Aluminium
  • finesse du filtre: 0,00 µm
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 0 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 7 bar et chute de pression Δp = 0,1 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: 1,5 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C
  • Température ambiante min.: 1,5 °C