Préfiltre G3/4 sans manomètre différentiel, 1 µm

Réf.: 199806
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 199806
EAN / GTIN 4047322715485
Réf. fabricant 199806
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Préfiltre sans manomètre différentiel, 1 µm, G 3/4, pression d’entrée 4 - 12 bar, température ambiante du fluide 1, 5-80 °C, soupape de purge automatique. Pour filtrer les impuretés solides supérieures à 1 µm et séparer l’humidité. À installer en amont d’un microfiltre ou d’une combinaison microfiltre/filtre à charbon actif.

Caractéristique(s):

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 3/4
  • Débit: 3666 l/min
  • teneur en huile résiduelle: 0,5 mg/m³
  • Rendement: 99,99 %
  • Eléments filtrants: Tissu en microfibres de verre borosilicaté
  • récipient filtrant: Aluminium
  • finesse du filtre: 1 µm
  • Pression d’entrée max.: 12 bar
  • Pression d’entrée min.: 4 bar
  • séparation des particules: 1 µm
  • Mesure du débit: pour P1 = 7 bar et chute de pression Δp = 0,1 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: 1,5 °C
  • Température ambiante max.: 80 °C
  • Température ambiante min.: 1,5 °C