Porte-outil, diamètre 50 mm

Réf.: 199510
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
Référence article 199510
EAN / GTIN 4069739347080
Réf. fabricant 19.BMT50VL8
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT75, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.BMT50VL8
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 112
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 50 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 90 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 15 mm
  • Taille de queue: BMT75
  • Taille de l’interface: Ø 50,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe