Lames de rechange LAME TRAPÉZOÏDALE 199 affûtage large,10 pc

Réf.: 199.70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 199.70
EAN / GTIN 4002632916076
Réf. fabricant 199.70
Article hors catalogue L60170 268
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Le lame trapézoïdale No. 199 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le meulage large facilite la coupe. Le lame mesure 60 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.

Le lame trapézoïdale No. 199 est disponible sous la référence 199,70 dans le distributeur de lames de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO 625, SECUNORM PROFI25 MDP, SECUNORM 525.
    Couper :
    Coupe large
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: affûtage large
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés
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
Connectez-vous à votre compte