Dispositif de suspension d'échelle

Réf.: 19833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19833
EAN / GTIN 4031405198333
Réf. fabricant 019833
Article hors catalogue L90110 676
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Verrouillable par cadenas sur place
  • Acier galvanisé
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 50 mm
  • Hauteur : 180 mm
  • Longueur : 265 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : verrouillable