Jeu de lampes stylos à LED ∙ chargement sans fil

Réf.: 1979W-11/3
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
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 1979W-11/3
EAN / GTIN 4000896235247
Réf. fabricant 1979W-11/3
Article hors catalogue L60140 4968
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Chargement sans fil
  • Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
  • Petite lampe à LED compacte dotée d'une puissance d'éclairage élevée
  • À variateur continu – réglage d'éclairage optimal
  • Diagnostic simple et rapide grâce à l'éclairage principal (éclairage de surface) ou à l'éclairage supérieur (éclairage ponctuel) par exemple pour la réception de véhicule
  • Élément indispensable de la mallette de l'artisan
  • Le processus de chargement démarre immédiatement après avoir posé la lampe
  • Boîtier en plastique bimatière avec surface en caoutchouc
  • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge
  • Marche/arrêt et passage de l'éclairage supérieur à l'éclairage principal par le bouton principal
  • Lampe stylo pour l’utilisation quotidienne dans des domaines d'application variés
  • Jeu de 3 lampes stylo à LED
  • Contenu :
  • 2x lampe stylo à LED 1979W-11 ∙ chargement sans fil
  • 1x double disque de chargement sans fil 1979WP-2
  • 1x câble USB-C 100 cm
  • 1x Adaptateur d'alimentation 5 V, 2 A
  • Alimentation électrique : Chargement sans fil
  • Technique LED : COB/SMD
  • Luminosité de 100 % : 200 lm
  • Degré de protection (IP): IP65
  • Degré de protection (IK) : IK09
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Lampe stylo à LED ∙ chargement sans fil 1979W-11 ∙ 1979WP-2