Tête axiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia VX3

Réf.: 197608
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
Référence article 197608
EAN / GTIN 4069739339382
Réf. fabricant 40.40VX3NZIKCHSD12
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT40 DMG Mori, fixation axiale, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.40VX3NZIKCHSD12
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 80
  • Max. Couple (TQX): 32 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 12000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 54 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 50 mm
  • Taille de queue: BMT40 DMG Mori
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat