Levier de montage ∙ 270 mm x 22 mm

Réf.: 1965-21
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Identification et classification

Référence article 1965-21
EAN / GTIN 4000896087839
Réf. fabricant 1965-21
Article hors catalogue L60140 4166
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Démontage facile et rapide des baguettes décoratives et des garnitures de porte
  • Empêche l'endommagement des surfaces peintes, des pièces en plastique ou en métal
  • Pour la manipulation des bouchons de fermeture et des agrafes en plastique
  • Démontage des capuchons protecteurs et listeaux
  • Dimensions / longueur : 270 mm x 22 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg