Clé à fourche SE 14x18 34 mm

Réf.: 1963708
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout a fourche

Identification et classification

Référence article 1963708
EAN / GTIN 4002805929254
Réf. fabricant 1963708
Article hors catalogue L60160 2955
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 14x18

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Largeur totale [mm]: 74 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22,2 mm
  • Longueur totale [mm]: 73 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 74 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22,2 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 15 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 34
  • Entraxe [métrique]: 33,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non