Cisaille à tôle façonnée ∙ 260 mm

Réf.: 1961R-1
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
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 1961R-1
EAN / GTIN 4000896008803
Réf. fabricant 1961R-1
Article hors catalogue L60140 3053
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • R = coupante à droite
  • Pour découper des formes et pour coupes courtes droites
  • Épaisseur de la tôle jusqu'à 1,8 mm,
    tôle VA jusqu'à 1,2 mm
  • Avec rapport de levier
  • Lames forgées en matrice et entièrement traitées
  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Dimensions / longueur : 260 mm
  • Poids net (kg): 0.48 kg